EVERNEW(エバニュー)
ボールゲームターゲット2
大きなターゲットマット
仕様
●幅200cm×奥行95cm×高さ200cm●重量:9kg●材質:フレーム:スチール製亜鉛メッキ鋼管●ジョイント:プラスチック●シート:ターポリン+ナイロン●屋内外兼用●組立●0.5H/2人●日本製
アズワン品番
65-9691-74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64317218
ETE078
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください