エスコ
100-300mm ビスピッチマーカー
一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。
取り替えが簡単なカートリッジ式です。
注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様
●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム
アズワン品番
65-9266-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64317805
EA581DE-1
オープン
¥
7,070
¥
7,777
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください