反射テープ #0307シリーズ

反射テープ #0307シリーズ - CUC(中国産業)

反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高める反射テープ。
作業服の上からタスキ掛けするだけの簡易な使用感が抜群です。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
蛍光イエローと、蛍光シルバーからお選びいただけます。
サイズはM(5x120cm)とL(5x150cm)からお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):50×1500×3●商品重量(g):26●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):57×340×5●パッケージ重量(g):31●サイズ:L●色:蛍光シルバー●原産国:中国アズワン品番65-8928-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64318514#0307-98-L
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする