東洋技研
バリアストリップ
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様
●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506
アズワン品番
65-7587-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64320395
ATK10-16P
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください