曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac

レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac - Mersen

Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327アズワン品番65-8093-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320614P1062682
5,140
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする