曜日別特売

セパロートベース 55-BS用スクリーンのみ セパロート55ZS用

セパロートベース 55-BS用スクリーンのみ セパロート55ZS用 - 日本理化学器械(NRK)
仕様●摘要:10セパロートベース 55 -BS用スクリーンのみ●※各社の濾紙が容易に使用できます。(メンブレンフィルターΦ47mmも使用可能)●コード番号:5601-5508アズワン品番65-8686-65内容量1個
注意
※各社の濾紙が容易に使用できます。(メンブレンフィルターΦ47mmも使用可能)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320630-
12,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする