曜日別特売

アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ

アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ - エスコ

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。

仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mmアズワン品番65-9324-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320675EA949HA-42
オープン
450
495(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする