フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ - エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64321147EA469EJ-12
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする