曜日別特売

Cadenas 60-35mm Blister

Cadenas 60-35mm Blister - ABUS

ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - ハンドルはさまざまな高さ( HB ) - 非腐食性素材に内部部品。ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:3.5mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:真鍮●ボディ幅:25mm●コード番号:218-4689アズワン品番65-7956-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6432119960/35 B/EFSPP
3,110
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする