中山式産業
ひざサポーターしっかりフィット(magicoLabo)
通気性抜群のメッシュ生地でムレにくく、薄く・軽く・しっかりフィットしひざを固定します。
仕様
●膝周囲(cm):約36~44●サイズ(長さ×縦):約40.0~41.5×21.5cm ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●左右兼用●男女兼用●洗濯方法:洗濯可(手洗い)●※1枚売りです。(左右に着用される場合には2枚ご購入ください。)
アズワン品番
7-6906-01
内容量
1個
注意
※1枚売りです。(左右に着用される場合には2枚ご購入ください。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64321619
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください