曜日別特売

ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series DS

ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series DS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級

仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8155アズワン品番65-7806-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64322809DS-111-GE1
10,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする