三愛繊維
防水マルチカバー
表地はソフトで高級感のあるニット地で、ソファやベッドなどにふわっと優しくフィットします。
防水加工を施しているので、水をこぼしても下まで漏れません。
裏面はズレにくい加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):1500×2000●色:ダークグレー●入数:1個●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/PU(ポリウレタン)100%●ズレにくい加工●洗濯方法:手洗い●乾燥機不可
アズワン品番
7-5480-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64322985
1520 DG
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください