曜日別特売

手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ

手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ - エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ - エスコ

耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
抗菌防臭加工が施されています。

仕様●サイズ:L●全長(mm):320●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.6mm●カラー:グリーン●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双アズワン品番65-9252-63内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323107EA354GF-22
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする