リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入

リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますスプリング式端子 モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●シリーズ:Sirius LZS●極数:4●コード番号:203-8764アズワン品番65-8085-54内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325164LZS:PT5D5L24
78,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする