エスコ
[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。
EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様
●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
アズワン品番
65-9304-83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64325329
EA840BH-8
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください