結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個

結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 - エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 - エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 - エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 - エスコ

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。
適用穴サイズは3mmです。

仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325390EA475GH-36
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする