TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1949
アズワン品番
65-7596-69
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64326135
2383942-2
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください