曜日別特売

リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ

リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)

UL、CSA
スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。
TQ2 シリーズ
これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。
フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適

仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247アズワン品番65-8095-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326309TQ2SA-3V
540
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする