曜日別特売

子供立体マスク 84枚入 MSKS3Nシリーズ

子供立体マスク 84枚入 MSKS3Nシリーズ - スケーター

対象年齢:4歳以上
防塵効果に優れた三層構造
表地:飛沫の水分を防ぐシート フィルタ:花粉・ウイルス飛沫をカット 裏地:肌ざわりのよい快適シート
口元に快適スペースをつくるので息苦しさをやわらげ、息がラク
耳が痛くなりにくい、やわらか素材の平ゴムを使用
すき間を作らない立体カーブでお顔にフィット
JIS規格適合

仕様●サイズ:約120×100mm(耳ひもを除く最大のサイズ)●材質:表地/ポリエステル、フィルタ/ポリプロピレン、裏地/ポリプロピレン、耳ひも部/ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-9555-19内容量1箱(12袋×7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326790MSKS3N
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする