曜日別特売

ナフロン(R)シート (PTFE)

ナフロン(R)シート (PTFE) - ニチアス

ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。

仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-96内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326948TOMBO No.9000-S
5,930
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする