BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入
仕様
●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581
アズワン品番
65-8055-61
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327106
BK1-HTJ-605I
¥
7,920
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください