曜日別特売

手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ - エスコ

軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。
縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。

仕様●サイズ:L●全長(mm):210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:グレーアズワン品番65-9250-25内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64327246EA354AB-143
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする