セキスイ
セキスイ オリタタミコンテナ OC
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様
●色:ブルー●容量(L):50●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):81●適用カード差し(別売):OCK-110●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:320●有効内寸(mm)間口:492●有効内寸(mm)奥行:333●有効内寸(mm)高さ:302●許容重量:20kg×5段●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166416218
アズワン品番
65-8993-49
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327727
OC5SLB
¥
48,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください