マーベル
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
仕様
●サイズ:3.0mm●有効長:42●全長:101●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64328138
6MTD-30
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください