ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付 - CARLO GAVAZZI

AC スイッチングソリッドステートリレー サイリスタに戻るスイッチング 出力チップのストレスを軽減することで長寿命を実現します 動作定格:最大 280 V ac、25 A ac 制御電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc 制御ステータス表示用 LED 出力に過電圧保護を内蔵 出力 3750 V ac への光絶縁入力 UL508 に準拠した 100 K サイクル耐久性テスト SSR バックプレートに取り付け済みのサーマルインターフェイス

仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RF1●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:9 V dc●最大電圧制御:18 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:24280 →V ac●奥行き:24mm●コード番号:188-5264アズワン品番65-8091-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64328576RF1A23M25
8,050
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする