曜日別特売

DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入

DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。
PTシリーズナイフ遮断端子台
PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。
特長と利点
プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718アズワン品番65-7711-69内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643291973210312
5,880
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする