Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 21VDC 1セット 20個入
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5481
アズワン品番
65-8066-11
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64329249
ASFM0215S
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください