ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ

ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ - ニチアス

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。
断熱性能に優れています。
加工性に優れています。
アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)

仕様●太さ:25mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-49内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64329714TOMBO No.5685E-G
70,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする