曜日別特売

[EA739AG用] フローストレーナー

[EA739AG用] フローストレーナー - エスコ[EA739AG用] フローストレーナー - エスコ

吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
ファンネル測定による風量測定
回転式排出口でも信頼性の高い測定結果
風速測定
さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能
気流の方向を検知
ホールド機能 (測定値の固定表示)
風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30%アズワン品番65-9276-08内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64329739EA739AG-2
オープン
28,000
30,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする