消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ

消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ - テクノフレックス

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
消火ポンプの防振に。
配管の心合わせに。

仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452アズワン品番67-2222-09内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64330177F130-100AX500L JIS10KF/SS400
36,703
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする