エスコ
[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット
仕様
●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式
アズワン品番
65-9263-89
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64330204
EA550BT-16
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください