フエニックス・コンタクト
Relay Module 1袋 10個入
仕様
●入力電圧 Min:Not Applicable●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7666
アズワン品番
65-8067-03
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64330405
2966223
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください