エスコ
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様
●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番
65-9317-83
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64330518
EA947HN-204
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください