曜日別特売

マルチペア取り付けケーブル

マルチペア取り付けケーブル - VAN DAMME

Van Damme Pro グレード Classic XKE 1 ペアグレーカラーインストールケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性

仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8499アズワン品番65-7451-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64330624268066080100
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする