真空パッド フラット 20mm ニトリルゴム

真空パッド フラット 20mm ニトリルゴム - Festo

Festo ESV-20-CS 吸引カップは交換式です。最小加工部材半径は 50 mm、吸着パッド径は 20 mm です。吸着パッド容積 =2.75 cm3 接続位置が TOP になります 吸着パッド高さ補正装置 =7 mm

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8444アズワン品番65-7999-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64331464ESS-20-SN
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする