BRADY
Original Cable Lockout
仕様
●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0511
アズワン品番
65-7865-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331744
045191
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください