1-15mm テーパーゲージ 蓄光

1-15mm テーパーゲージ 蓄光 - エスコ1-15mm テーパーゲージ 蓄光 - エスコ1-15mm テーパーゲージ 蓄光 - エスコ

暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。
明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
キズをつけたくない物の測定に適しています。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。

仕様●測定範囲:1~15mm●最小目盛:0.1mm●材質:ポリカーボネート●全長:158mm●重量:5g●器差:±0.2mm●板厚:1.4mm(測定板厚)●用途:ミゾ、隙間、穴径等の測定にアズワン品番65-9274-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64332268EA725SG-71
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする