BPS(電池企画販売)
しっぽふりふりあまえんぼうねこちゃん コミュニケーションロボット アイスグレー
ふわふわな抱き心地で全100通り以上の表現と鳴き声の猫型ペットロボットです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):200×250×700●入数:1個●材質:ポリエステル、ナイロン、PVC(塩化ビニル樹脂)、GPPS(汎用ポリスチレン)、ABS樹脂●重量:約900g●電源:単2アルカリ乾電池×4本(別売)●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)、はじめ方ガイド
アズワン品番
65-9620-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64332609
-
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください