ABB
リレーソケット DINレール 2 CR-M
仕様
●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●コンタクト数:2●コード番号:231-9511
アズワン品番
65-8066-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64332670
1SVR405651R1100 CR-M2LS
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください