曜日別特売

リレー 230V ac 1袋 5個入

リレー 230V ac 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens には、LED モジュール赤色ソケット付きプラグインリレー完成ユニットとロジック絶縁スプリング Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:230V ac●コード番号:217-6847アズワン品番65-8079-75内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64332715LZS:PT5D5T30
83,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする