仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/8L/min●吐出圧力:最大/9MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:387×221×404mm●重量:6.2kg●付属品:高圧ホース、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン,、吸水ホース、ホースバンド●電源コード:2.5m●高圧ホース長さ:5m●許容温度:40℃以下●手軽に移動ができるコンパクトボディ●ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納●床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」付●噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル付●二重絶縁アズワン品番65-9245-33内容量1台