エスコ
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様
●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番
65-9266-75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64333424
EA589XH-124
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください