サンコー(三甲)
サンケース
開封バンド方式の視認性に優れる透明ケースです。
仕様
●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):153×32●有効内寸法(mm):135×21
アズワン品番
65-9399-66
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64333808
40013400TM
¥
95,100
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください