WEIDMULLER
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 1箱 18個入
仕様
●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4552
アズワン品番
65-7523-29
内容量
1箱(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64333930
1813400000
¥
63,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください