空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8

空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 - Festo

Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、調整式のエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストン構造タイプで、使用圧力は 10 bar までです。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm

仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 231.5mm●長さ:231.5mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO8573-1:2010●コード番号:202-1838アズワン品番65-8021-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64333957DSNU-32-80-PPV-A
25,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする