Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入

Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、マルチレイヤ金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 120 V ac / 110 V dc に取り付けます

仕様●入力電圧 Max:110 V dc, 120V ac●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21AU●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0394アズワン品番65-8083-65内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643342192900310
43,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする