ABB
RA4 Interface Relay
仕様
●コイル電圧:24V●入力電圧 Max:24V●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電圧:24V dc●シリーズ:RA4●コード番号:237-4940
アズワン品番
65-8054-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64334298
1SBN060100R1000
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください