東海キャスター
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
取付ピッチX×Y(mm):71×71
形状
固定車
許容荷重(kg)
100
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
取付高H(mm)
119
取付座(mm)
90×90
車輪幅W(mm)
64
許容荷重(daN)
98.0
アズワン品番
65-8729-92
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
キャスタータイプ
プレート式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64334386
TEA100K
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください