FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4977
アズワン品番
65-7522-12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64334605
FK20P-08V-6097 / 1731120718
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください