ブラシレスDCファン

ブラシレスDCファン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様
●定格電圧:DC12V●サイズ:41mm×41mm×12.2mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.11m3/min●音圧レベル:16dB(A)●回転数:4200min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)
アズワン品番
67-0475-72
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64335436F412R-12LB
¥1,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする